Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14584 A 4 M 4 x 16 T-20 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14584 A 4 M 4 x 16 T-20 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-45844040016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45844040016
EAN/GTIN:
     4056054570330
Suchbegriffe:
Linsensenkschraube
linsensenkschraube torx m4x16
linsensenkschraube torx
linsensenkschraube
ISO 14584 A 4 M 4 x 16 T-20 Linsensenkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Eindringtiefe:
1,42
Schaft:
1,4
Antrieb Innensechsrund:
T-20
Außendurchmesser:
8,4
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,7
Höhe Kuppe:
1
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,86*
€ 123,5934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,58*
€ 120,8802
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 96,55*
€ 114,8945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,33*
€ 100,3527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,84*
€ 84,2996
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,78*
€ 71,1382
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.