Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14585 (~DIN7981-TX) A4 5,5 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A4 5,5 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45854055025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45854055025
EAN/GTIN:
     4056054676766
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
ISO 14585 (~DIN7981-TX) A4 5,5 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5
Kopfdurchmesser max.:
11
Eindringtiefe:
1,65
Kopfhöhe max.:
4
Länge Zollmaß:
1
Radius:
9
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,75*
€ 122,2725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,50*
€ 119,595
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 95,46*
€ 113,5974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,49*
€ 99,3531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,89*
€ 83,1691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,06*
€ 70,2814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.