Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A2 3,9 x 22 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A2 3,9 x 22 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Artikel-Nr.:
     588-45862039022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     45862039022
EAN/GTIN:
     4056054677213
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
ISO 14586 (~DIN 7982-TX) A2 3,9 x 22 -C T-15 Blechschrauben mit Senkkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
7,5
Durchmesser:
3,9
Eindringtiefe:
1,3
Antrieb Innensechsrund:
T-15
Kopfhöhe max.:
2,3
Länge Zollmaß:
43319
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,54*
€ 58,9526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,77*
€ 54,4663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,42*
€ 46,9098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,74*
€ 38,9606
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,25*
€ 38,3775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,88*
€ 31,9872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.