Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NFE 25-514 A2 6 (6,4/12/1,2) Form Z Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-55142060---26
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     55142060---26
EAN/GTIN:
     4036758976492
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm 6,4 x 16
unterlegscheibe ohne norm
NFE 25-514 A2 6 (6,4/12/1,2) Form Z Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form Z
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,4
Stärke:
1,2
Außendurchmesser:
12
Länge:
0
für Schrauben:
M6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.