Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NFE 25-514 A2 10 (10,5/36/2,0) Form LL Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-55142100---11
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     55142100---11
EAN/GTIN:
     4036758976546
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m10
unterlegscheibe ohne norm
NFE 25-514 A2 10 (10,5/36/2,0) Form LL Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form LL
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10,5
Stärke:
2
Außendurchmesser:
36
Länge:
0
für Schrauben:
M10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,63*
€ 19,7897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,39*
€ 15,9341
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.