Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NFE 25-514 A2 12 (13/40/2,5) Form LL Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form LL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-55142120---11
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     55142120---11
EAN/GTIN:
     4036758976584
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
NFE 25-514 A2 12 (13/40/2,5) Form LL Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form LL
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Stärke:
2,5
Außendurchmesser:
40
Länge:
0
für Schrauben:
M12
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheiben ohne norm 13x40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,03*
€ 40,4957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,35*
€ 32,5465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,60*
€ 26,894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.