Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Unterlegscheibe ohne Norm
>
Artikel
NFE 25-514 A2 16 (17/32/3,0) Form M Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form M
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-55142160---13
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
55142160---13
EAN/GTIN:
4036758976683
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
NFE 25-514 A2 16 (17/32/3,0) Form M Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form M
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17
Stärke:
3
Außendurchmesser:
32
Länge:
0
für Schrauben:
M16
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
L 5514 - Unterlegscheiben nach französischer Norm NFE 25-514, Form M
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,305*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,285*
€ 12,23915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,145*
€ 12,07255
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,995*
€ 8,32405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,705*
€ 7,97895
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen