Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 3,2 x 12 Blindnieten Form A (Flachkopf)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 3,2 x 12 Blindnieten Form A (Flachkopf)
Artikel-Nr.:
     588-5983203201201
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     5983203201201
EAN/GTIN:
     4056054730871
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
ISO 15983 (~DIN 7337) A2/A2 3,2 x 12 Blindnieten Form A (Flachkopf)
Weitere Informationen:
Durchmesser Bohrung:
3,3
Kopfdurchmesser:
6,7
Durchmesser:
3,2
Stärke:
6,5-8,5
Kopfhöhe:
1,3
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,98*
€ 32,1062
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,62*
€ 30,4878
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.