Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 A2 C 10,5 (M 10) Kugelscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-63192105---03
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     63192105---03
EAN/GTIN:
     4036758563135
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
kugelscheibe din 6319 edelstahl
DIN 6319 A2 C 10,5 (M 10) Kugelscheiben
Weitere Informationen:
Fasenhöhe innen:
0,5
Durchmesser:
10,5
Höhe:
4
Fasenhöhe aussen:
0,8
Innendurchmesser:
21
für Gewinde:
M 10
Radius:
15
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 6319 kugelscheibe, DIN 6319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5639*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8359*
€ 0,99472
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,7583*
€ 0,90238
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6749*
€ 0,80313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5639*
€ 0,67104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.