Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6319 A2 C 15 (M 14) Kugelscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6319 A2 C 15 (M 14) Kugelscheiben
Artikel-Nr.:
     588-63192150---03
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     63192150---03
EAN/GTIN:
     4056054564254
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kugelscheibe
din 6319 kugelscheibe
DIN 6319 A2 C 15 (M 14) Kugelscheiben
Weitere Informationen:
Fasenhöhe innen:
0,5
Durchmesser:
15
Höhe:
5
Fasenhöhe aussen:
1,2
Innendurchmesser:
28
für Gewinde:
M 14
Radius:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1988*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7853*
€ 2,12451
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,6323*
€ 1,94244
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4388*
€ 1,71217
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1988*
€ 1,42657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.