Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
DIN 6885
>
Artikel
DIN 6885 1.4571 A 5 x 5 x 30 Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-6885405003005
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
6885405003005
EAN/GTIN:
4036758289134
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 1.4571 A 5 x 5 x 30 Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Breite:
5
Höhe:
5
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 6885 - Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)
Weitere Suchbegriffe:
din 6885 5x5x30
,
din 6885
,
din 6885 1.4571
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,73*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,14*
€ 84,6566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,97*
€ 78,5043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,18*
€ 68,0442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,66*
€ 56,7154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen