Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6885 1.4571 A 10 x 8 x 60 Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-6885410006008
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     6885410006008
EAN/GTIN:
     4036758289868
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 1.4571 A 10 x 8 x 60 Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Breite:
10
Höhe:
8
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 6885 10x8x60, din 6885, din 6885 1.4571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 367,14*
€ 436,8966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,69*
€ 433,9811
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 346,46*
€ 412,2874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,55*
€ 350,5145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,59*
€ 288,6821
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,13*
€ 264,3347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.