Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 6885 1.4571 A 14 x 9 x 70 Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-6885414007009
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     6885414007009
EAN/GTIN:
     4036758290154
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 1.4571 A 14 x 9 x 70 Passfedern, hohe Form, Form A (rundstirnig)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14
Breite:
14
Höhe:
9
Länge:
70
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din6885 14x9x70, din 6885, din 6885 1.4571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,295*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,56*
€ 461,1964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,70*
€ 458,983
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 366,415*
€ 436,03385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,95*
€ 370,0305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,075*
€ 305,91925
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,295*
€ 280,00105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.