Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Edelstahlschrauben
>
Edelstahl-Maschinenschrauben
>
Edelstahlschraube DIN 6921
>
Artikel
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 5 x 8 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-6921205000896
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
6921205000896
EAN/GTIN:
4056054708566
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
DIN 6921 (~EN 1665) A2 M 5 x 8 o. UKV Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5,4
Durchmesser:
5
Eckmaß:
8,71
Schlüsselweite:
8
Gewindelänge:
8
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 6921 - Sechskantschrauben mit angepresstem Flansch, ohne Unterkopfverzahnung
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 6921
,
DIN EN 1665
,
Sechskantschraube DIN EN 1665
,
Edelstahlschraube DIN 6921
,
din 6921 m5x8 a2
,
din 6921 a2
,
din 6921 edelstahl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,40*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,82*
€ 31,9158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,253
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen