Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
Ähnlich ISO 7380
>
Artikel
~ISO 7380-1 A2-70 M 3 x 10 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-738020300103870
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
738020300103870
EAN/GTIN:
4056054681159
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
~ISO 7380-1 A2-70 M 3 x 10 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
5,7
Antrieb Innensechsrund:
T-10
Kopfhöhe max.:
1,65
Radius:
2
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 7380 - Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
,
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380
,
Ähnlich ISO 7380
,
v2a m3x10 iso 7380
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380-2 a2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,94*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,84*
€ 95,0096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,61*
€ 92,3559
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,79*
€ 87,8101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,28*
€ 63,4032
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,80*
€ 62,832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen