Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1TX A2-070 M 4 x 6/6 T-20 + Pin Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-1TX A2-070 M 4 x 6/6 T-20 + Pin Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin
Artikel-Nr.:
     588-738020400063870
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     738020400063870
EAN/GTIN:
     4056054611781
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1TX A2-070 M 4 x 6/6 T-20 + Pin Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,6
Antrieb Innensechsrund:
20
Kopfhöhe max.:
2,2
Radius:
4,1
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0349* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,22*
€ 38,3418
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,20*
€ 31,178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.