Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1TX A2-070 M 4 x 16/16 T-20 + Pin Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-738020400163870
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     738020400163870
EAN/GTIN:
     4036758868155
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1TX A2-070 M 4 x 16/16 T-20 + Pin Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Pin
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,6
Antrieb Innensechsrund:
20
Kopfhöhe max.:
2,2
Radius:
4,1
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1128
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0534*
€ 0,0735*
Lager 588
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 51,88*
Preise: Lager 588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,37*
€ 52,8003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,72*
€ 44,8868
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05694* pro Stück)
Lagerstand: Lager 588
Versand: Lager 588
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 588
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,16*
Zubehör
Bohrcraft
61501502025
ab € 2,47*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
580-200-08
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.