Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
Ähnlich ISO 7380
>
Artikel
ISO 7380-1TX A2-070 M 5 x 6/6 T-25 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-738020500063270
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
738020500063270
EAN/GTIN:
4036758868254
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1TX A2-070 M 5 x 6/6 T-25 Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Antrieb Innensechsrund:
T-25
Kopfhöhe max.:
2,75
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 7380 - Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
Weitere Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben ähnlich ISO 7380
,
Linsenkopfschrauben ähnlich ISO 7380
,
Ähnlich ISO 7380
,
iso 7380 a2 m5x6
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,58*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,24*
€ 38,3656
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,22*
€ 31,2018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen