Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Flachkopfschraube
>
ISO 7380
>
Artikel
ISO 7380-1 A2-070 M 5 x 8/8 Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-73802050008--70
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
73802050008--70
EAN/GTIN:
4036758845378
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A2-070 M 5 x 8/8 Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Schlüsselweite:
3
Kopfhöhe max.:
2,75
Tiefe Schlüsselweite:
2,2
Länge:
8
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
ISO 7380 - Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Weitere Suchbegriffe:
iso 7380 m5 x8 a2
,
din en iso 7380
,
din en iso 7380 m5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,77*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03554* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,07*
€ 39,3533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,77*
€ 38,9963
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,13*
€ 37,0447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,61*
€ 25,7159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen