Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-1 A2-070 M 5 x 60/60 Flachkopfschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-73802050060--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     73802050060--70
EAN/GTIN:
     4036758845514
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-1 A2-070 M 5 x 60/60 Flachkopfschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5
Kopfdurchmesser max.:
9,5
Schlüsselweite:
3
Kopfhöhe max.:
2,75
Tiefe Schlüsselweite:
2,2
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,14*
€ 59,6666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,43*
€ 57,6317
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,01*
€ 54,7519
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,66*
€ 47,1954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,18*
€ 32,3442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.