Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 A2-070 M 4 x 10/10 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-73812040010--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     73812040010--70
EAN/GTIN:
     4036758846894
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A2-070 M 4 x 10/10 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
0,8
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,4
Schlüsselweite:
2,5
Kopfhöhe max.:
2,2
Tiefe Schlüsselweite:
1,7
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,71*
€ 34,1649
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,43*
€ 27,8817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.