Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7380-2 A2-070 M 6 x 6/6 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7380-2 A2-070 M 6 x 6/6 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Artikel-Nr.:
     588-73812060006--70
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     73812060006--70
EAN/GTIN:
     4036758992201
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO 7380-2 A2-070 M 6 x 6/6 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Flansch
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
1,2
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,6
Schlüsselweite:
4
Kopfhöhe max.:
3,3
Tiefe Schlüsselweite:
2,4
Länge:
6
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,05*
€ 249,9595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,58*
€ 245,8302
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 196,27*
€ 233,5613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,83*
€ 205,6677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,94*
€ 167,7186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,92*
€ 147,4648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.