Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Blechschraube
>
DIN 7976
>
Artikel
DIN 7976 A2 6,3 x 45 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf, Form C (mit Spitze)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
588-79762063045
Hersteller:
Lederer
Herst.-Nr.:
79762063045
EAN/GTIN:
4036758204410
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
DIN 7976 A2 6,3 x 45 -C Blechschrauben mit Sechskantkopf, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,3
Eckmaß:
10,95
Schlüsselweite:
10
Schaft:
1,8
Kopfhöhe max.:
4,95
Schlüssel:
No. 14
Länge Zollmaß:
1,75
Radius:
0,9
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 588
>
DIN 7976 - Blechschrauben mit Sechskantkopf, Form C (mit Spitze)
Weitere Suchbegriffe:
DIN EN ISO 1479
,
DIN ISO 1479
,
ISO 1479
,
Sechskant-Blechschraube DIN 7976
,
din 7976 6,3 x 45
,
blechschraube din 7976
,
blechschraube din en iso 1479 a2
,
UNI 6949
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,31*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,11*
€ 66,7709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,28*
€ 43,1732
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,31*
€ 36,0689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen