Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A2 4,2 x 16 -C T-20 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981204201632
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981204201632
EAN/GTIN:
     4036758297146
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A2 4,2 x 16 -C T-20 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
8,2
Durchmesser:
4,2
Antrieb Innensechsrund:
T 20
Kopfhöhe max.:
3,05
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43317
Radius:
6,2
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04809* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,79*
€ 102,0901
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,19*
€ 98,9961
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,99*
€ 93,9981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,05*
€ 82,1695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,74*
€ 68,7106
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.