| |
|
| Artikel-Nr.: 588-7981204202252 Herst.-Nr.: 7981204202252 EAN/GTIN: 4036758297245 |
| |
|
| | |
| DIN 7981 A2 4,2 x 22 -F H Blechschrauben mit Linsenkopf und Kreuzschlitz H (Phillips), Form F Weitere Informationen: | | Außendurchmesser max.: | 8,2 | Durchmesser: | 4,2 | Kopfhöhe max.: | 3,05 | Schlüssel: | No. 8 | Länge Zollmaß: | 43319 | Radius: | 6,2 | Länge: | 22 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7049, DIN 7981 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7049, DIN ISO 7049, ISO 7049, Kreuzschlitzschraube DIN 7981, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7049, Kreuzschlitzschraube ISO 7049, Kreuzschrauben DIN 7981, Edelstahlschraube DIN 7981, Edelstahlschraube ISO 7049, ISO 7049 Edelstahl, Linsenblechschraube, iso 7049 4,2x22 a2, blechschraube din 7981, blechschrauben din 7981 a2, UNI 6954 |
| | |
| |