Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,2 x 9,5 -C T-20 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981404201032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981404201032
EAN/GTIN:
     4036758299003
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,2 x 9,5 -C T-20 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
8,2
Durchmesser:
4,2
Antrieb Innensechsrund:
T 20
Kopfhöhe max.:
3,05
Schlüssel:
No. 8
Länge Zollmaß:
43315
Radius:
6,2
Länge:
9,5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,03*
€ 101,1857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,15*
€ 98,9485
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 78,98*
€ 93,9862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,14*
€ 82,2766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.