Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 9,5 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981404801032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981404801032
EAN/GTIN:
     4036758299225
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 9,5 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
9,5
Durchmesser:
4,8
Antrieb Innensechsrund:
T 25
Kopfhöhe max.:
3,55
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
43315
Radius:
7,2
Länge:
9,5
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,71*
€ 154,3549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,42*
€ 151,6298
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 121,09*
€ 144,0971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,72*
€ 125,8068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,05*
€ 90,4995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.