Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981404802532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981404802532
EAN/GTIN:
     4036758299324
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 25 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
9,5
Durchmesser:
4,8
Antrieb Innensechsrund:
T 25
Kopfhöhe max.:
3,55
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
1
Radius:
7,2
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,74*
€ 125,8306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,99*
€ 122,5581
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 97,86*
€ 116,4534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,99*
€ 101,1381
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,22*
€ 71,6618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.