| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-7981404803232 Herst.-Nr.: 7981404803232 EAN/GTIN: 4036758299348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 32 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außendurchmesser max.: | 9,5 | Durchmesser: | 4,8 | Antrieb Innensechsrund: | T 25 | Kopfhöhe max.: | 3,55 | Schlüssel: | No. 10 | Länge Zollmaß: | 1,25 | Radius: | 7,2 | Länge: | 32 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 14585, DIN 7981 ISR, DIN 7981 Innensechsrund, DIN 7981 TORX, DIN EN ISO 14585, ISO 14585, Linsenblechschraube, din7981c tx25 a4, blechschraube din en iso 14585, din 7981 torx 4,8 x 32, UNI 6954 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |