Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 45 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981404804532
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981404804532
EAN/GTIN:
     4036758299386
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 45 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
9,5
Durchmesser:
4,8
Antrieb Innensechsrund:
T 25
Kopfhöhe max.:
3,55
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
1,75
Radius:
7,2
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,18055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,96*
€ 77,3024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,89*
€ 71,2691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,86*
€ 61,7134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.