Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 50 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7981404805032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7981404805032
EAN/GTIN:
     4036758299409
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
DIN 7981-TX (~ISO 14585) A4 4,8 x 50 -C T-25 Blechschrauben mit Linsenkopf und Innensechsrund, Form C (mit Spitze)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser max.:
9,5
Durchmesser:
4,8
Antrieb Innensechsrund:
T 25
Kopfhöhe max.:
3,55
Schlüssel:
No. 10
Länge Zollmaß:
2
Radius:
7,2
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,19615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,48*
€ 83,8712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 65,39*
€ 77,8141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,50*
€ 67,235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.