Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 A2 2,9 x 25 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7982202902533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7982202902533
EAN/GTIN:
     4036758300280
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 A2 2,9 x 25 -C Z Blechschrauben mit Senkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv), Form C
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
1,7
Außendurchmesser max.:
5,5
Durchmesser:
2,9
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,63*
€ 40,0197
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,8103
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,24*
€ 22,8956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.