Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 A4 2,9 x 16 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79834029016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79834029016
EAN/GTIN:
     4036758210763
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983 A4 2,9 x 16 -C H Blechschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz H, Form C
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2,9
Kopfdurchmesser max.:
5,5
Kopfhöhe max.:
1,7
Schlüssel:
No. 4
Länge Zollmaß:
43317
Radius:
4,6
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,66*
€ 50,7654
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 40,55*
€ 48,2545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,01*
€ 34,5219
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,49*
€ 33,9031
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.