| |
|
| Artikel-Nr.: 588-7984204002532 Herst.-Nr.: 7984204002532 EAN/GTIN: 4036758306039 |
| |
|
| | |
| DIN 7984-TX (~ISO 14580) A2 M 4 x 25 T-20 Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf Weitere Informationen: | | Kopfhöhe: | 2,8 | Durchmesser: | 4 | Gewindelänge: | 14 | Antrieb Innensechsrund: | T 20 | Außendurchmesser: | 7 | Länge: | 25 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984, Edelstahlschraube DIN 7984 TX, DIN EN ISO 14580, ISO 14580, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 14580, Zylinderkopfschraube ISO 14580, Zylinderschraube DIN EN ISO 14580, Zylinderschraube ISO 14580, innensechskantschraube din 7984 m4 a2, din 7984, din 7984 a2 |
| | |
| |