Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A2 M 10 x 35 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79842100035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79842100035
EAN/GTIN:
     4036758212590
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A2 M 10 x 35 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
10
Schlüsselweite:
7
Gewindelänge:
26
Außendurchmesser:
16
Höhe Innensechskant:
4,5
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,33*
€ 100,3527
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 80,12*
€ 95,3428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,12*
€ 83,4428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,29*
€ 69,3651
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.