Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 A2 M 10 x 60 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7984 A2 M 10 x 60 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Artikel-Nr.:
     588-79842100060
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79842100060
EAN/GTIN:
     4036758212644
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
DIN 7984 A2 M 10 x 60 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6
Durchmesser:
10
Schlüsselweite:
7
Gewindelänge:
26
Außendurchmesser:
16
Höhe Innensechskant:
4,5
Länge:
60
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,775*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,605*
€ 85,20995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,715*
€ 82,96085
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,23*
€ 78,8137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,005*
€ 57,12595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,755*
€ 56,82845
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,775*
€ 47,33225
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.