| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-79852030004 Herst.-Nr.: 79852030004 EAN/GTIN: 4036758214457 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7985 A2 M 3 x 4 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 2,4 | Durchmesser: | 3 | Kopfdurchmesser max.: | 6 | Schaft: | 1 | Kreuzschlitzbreite: | 3,1 | Radius: | 6 | Länge: | 4 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din7985 a2 m3x4, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, UNI 7687 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |