Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 A2 M 4 x 16 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79852040016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79852040016
EAN/GTIN:
     4036758214730
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 A2 M 4 x 16 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips)
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,1
Durchmesser:
4
Kopfdurchmesser max.:
8
Schaft:
1,4
Kreuzschlitzbreite:
4,6
Radius:
8
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,62*
€ 63,8078
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,11*
€ 35,8309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.