| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-7985206002033 Herst.-Nr.: 7985206002033 EAN/GTIN: 4036758308576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7985 A2 M 6 x 20 Z Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz Z (Pozidriv) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 4,6 | Durchmesser: | 6 | Kopfdurchmesser max.: | 12 | Schaft: | 2 | Kreuzschlitzbreite: | 6,8 | Radius: | 12 | Länge: | 20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7045 a 2 m 6 x 20, edelstahlschraube din 7985, din 7985 a2, UNI 7687 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |