| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 588-79854030040 Herst.-Nr.: 79854030040 EAN/GTIN: 4036758216048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 7985 A4 M 3 x 40 H Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kopfhöhe: | 2,4 | Durchmesser: | 3 | Kopfdurchmesser max.: | 6 | Schaft: | 1 | Kreuzschlitzbreite: | 3,1 | Radius: | 6 | Länge: | 40 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 a4 m3, edelstahlschraube din 7985, din 7985 m3, UNI 7687 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |