Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 25/25 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79912030025
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79912030025
EAN/GTIN:
     4036758216871
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 3 x 25/25 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Kopfdurchmesser max.:
6,72
Eckmaß:
2,3
Schlüsselweite:
2
Gewindelänge:
25
Kopfhöhe max.:
1,86
Eindringtiefe:
1,1
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,20*
€ 66,878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,31*
€ 61,0589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,41*
€ 43,3279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.