Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 7991 A2 M 6 x 20 T-30 Senkschrauben mit Innensechsrund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
~DIN 7991 A2 M 6 x 20 T-30 Senkschrauben mit Innensechsrund
Artikel-Nr.:
     588-7991206002032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7991206002032
EAN/GTIN:
     4056054796327
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
~DIN 7991 A2 M 6 x 20 T-30 Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,44
Eckmaß:
4,58
Gewindelänge:
20
Antrieb Innensechsrund:
T-30
Kopfhöhe max.:
3,72
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,51*
€ 44,6369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.