Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 10 x 90/26 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7991210009042
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7991210009042
EAN/GTIN:
     4036758311576
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 ~ (DIN 7991) A2 M 10 x 90/26 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
26
Durchmesser:
10
Kopfdurchmesser max.:
22,4
Eckmaß:
6,86
Schlüsselweite:
6
Kopfhöhe max.:
6,2
Eindringtiefe:
3,6
Länge:
90
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,315*
€ 67,01485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,375*
€ 64,70625
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,66*
€ 61,4754
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,70*
€ 53,193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,155*
€ 44,21445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,615*
€ 43,57185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,645*
€ 36,46755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.