Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 (~DIN 7991) A4 M 6 x 35/35 Senkschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-79914060035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     79914060035
EAN/GTIN:
     4036758220267
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 (~DIN 7991) A4 M 6 x 35/35 Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Kopfdurchmesser max.:
13,44
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Gewindelänge:
35
Kopfhöhe max.:
3,72
Eindringtiefe:
2,2
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,61*
€ 48,3259
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,81*
€ 47,3739
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,81*
€ 44,9939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,58*
€ 31,6302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.