Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 3 x 35 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995203003533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995203003533
EAN/GTIN:
     4036758312825
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 3 x 35 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
21
Schlüssel:
No. 5
Kopfdurchmesser:
5,6
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,65
Länge Zollmaß:
1,375
Höhe Kuppe:
0,75
Radius:
6
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,38*
€ 67,0922
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,66*
€ 53,1454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,57*
€ 43,5183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.