Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 3,5 x 25 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995203502533
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995203502533
EAN/GTIN:
     4036758312863
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 3,5 x 25 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3,5
Gewindelänge:
15
Schlüssel:
No. 6
Kopfdurchmesser:
6,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
1,93
Länge Zollmaß:
1
Höhe Kuppe:
0,9
Radius:
7
Länge:
25
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,49*
€ 68,4131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,54*
€ 66,0926
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,77*
€ 62,7963
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,23*
€ 55,0137
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.