Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 4 x 16 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995204001633
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995204001633
EAN/GTIN:
     4036758312917
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 4 x 16 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Gewindelänge:
9,6
Schlüssel:
No. 8
Kopfdurchmesser:
7,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,2
Länge Zollmaß:
43317
Höhe Kuppe:
1
Radius:
8
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,39*
€ 37,3541
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.