Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 4 x 20 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995204002033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995204002033
EAN/GTIN:
     4036758312924
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 4 x 20 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Gewindelänge:
12
Schlüssel:
No. 8
Kopfdurchmesser:
7,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,2
Länge Zollmaß:
43224
Höhe Kuppe:
1
Radius:
8
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,10*
€ 42,959
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.