Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 4 x 30 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995204003033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995204003033
EAN/GTIN:
     4036758312948
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 4 x 30 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Gewindelänge:
18
Schlüssel:
No. 8
Kopfdurchmesser:
7,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,2
Länge Zollmaß:
1,1875
Höhe Kuppe:
1
Radius:
8
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,34*
€ 57,5246
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,86*
€ 55,7634
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,54*
€ 53,0026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,99*
€ 30,9281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.