Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7995 A2 4 x 40 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-7995204004033
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     7995204004033
EAN/GTIN:
     4036758312979
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN 7995 A2 4 x 40 -Z Holzschrauben mit Linsensenkkopf und Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Gewindelänge:
24
Schlüssel:
No. 8
Kopfdurchmesser:
7,5
Kopfhöhe ohne Kuppe:
2,2
Länge Zollmaß:
1,5625
Höhe Kuppe:
1
Radius:
8
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,52*
€ 72,0188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,93*
€ 70,1267
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,09*
€ 58,4171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,77*
€ 48,5163
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.